SAFTCART MDE-24 hengerkocsi 34 hüvelyk szélesség 2400 font. | AE7CGU 5WXH2

SAFTCART MDE-24 hengeres kocsi 34 hüvelyk szélesség 2400 font.

Raktáron
Tétel: AE7CGU Modell: MDE-24Kereszthivatkozás: 5WXH2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,467.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrvosi henger kosár
Caster Dia.4"
Görgős anyagLágygumi
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
színekZöld
Henger kapacitása24
Mélység34 "
befejezZöld porszóró
Fogantyú magassága37 "
FogantyúvalIgen
Fogantyú típusaU-fogantyú
Magasság37 "
Terhelhetőség2400 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Oxigén4-1 / 2 "
Teljes mélység33.25 "
Teljes magasság37 "
Teljes szélesség34 "
KerékcsapágyakGörgők
Kerékátmérő4"
Kerék típusa(2) merev, (2) forgatható görgők
Kerék szélessége2"
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)95.25
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységCaster Dia.Görgős anyagTeljes magasságTeljes szélességKerékcsapágyakKerékátmérőKerék típusaÁr
SAFTCART MDE-6X hengerkocsi 38 hüvelyk H 100 Lb. | AE7CGP 5WXG8 MDE-6X11 "6"poliolefin38 "12 "-6"Műanyag€121.86
SAFTCART MDE-4 hengerkocsi 250 Lb. 35 hüvelyk magasság | AE7CGQ 5WXG9 MDE-418.5 "8"Gumi35 "15.5 "Labda8"Félig pneumatikus€649.02
SAFTCART MDE-6 hengerkocsi 21 hüvelyk szélességű 250 font. | AE7CGR 5WXH0 MDE-618.25 "8"Gumi35 "21 "Labda8"Félig pneumatikus€691.42
SAFTCART MDE-12 hengeres kocsi 2400 Lb. 37 hüvelyk magasság | AE7CGT 5WXH1 MDE-1223.5 "4"Lágygumi37 "21 "Görgők4"(2) merev, (2) forgatható görgők€1,323.49
SAFTCART MDE-50H hengerkocsi 78 hüvelyk H 2400 Lb. | AE7CGW 5WXH4 MDE-50H37.75 "4"Lágygumi78 "27 "Görgők4"(2) merev, (2) forgatható görgők€2,156.36
ajánlatkérés
SAFTCART MM6-12 hengerkocsi 2400 Lb. 17-1 / 2 hüvelyk szélesség | AE7CGX 5WXH5 MM6-1219.5 "4"Lágygumi38 "17.5 "Görgők4"(2) merev, (2) forgatható görgők€1,252.40
SAFTCART MM6-36 hengerkocsi 17-3 / 4 hüvelyk szélesség 2400 Lb. | AE7CGZ 5WXH7 MM6-3638.75 "4"Lágygumi38 "17.75 "Görgők4"(2) merev, (2) forgatható görgők€1,715.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFTCART MDE-24 hengeres kocsi 34 hüvelyk szélesség 2400 font.
€1,467.69 /Mértékegység