SAFTCART MM6-36 hengerkocsi 17-3 / 4 hüvelyk szélesség 2400 Lb. | AE7CGZ 5WXH7

SAFTCART MM6-36 hengeres kocsi 17-3/4 hüvelyk szélesség 2400 font.

Raktáron
Tétel: AE7CGZ Modell: MM6-36Kereszthivatkozás: 5WXH7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,653.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrvosi henger kosár
Caster Dia.4"
Görgős anyagLágygumi
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
színekZöld
Henger kapacitása36
befejezZöld porszóró
Fogantyú magassága38 "
FogantyúvalIgen
Fogantyú típusaFolyamatos
Magasság38 "
Terhelhetőség2400 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Oxigén3-1 / 4 "
Teljes mélység38.75 "
Teljes magasság38 "
Teljes szélesség17.75 "
KerékcsapágyakGörgők
Kerékátmérő4"
Kerék típusa(2) merev, (2) forgatható görgők
Kerék szélessége2"
Szélesség17.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.85
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységCaster Dia.Görgős anyagTeljes magasságTeljes szélességKerékcsapágyakKerékátmérőKerék típusaÁr
SAFTCART MDE-6X hengerkocsi 38 hüvelyk H 100 Lb. | AE7CGP 5WXG8 MDE-6X11 "6"poliolefin38 "12 "-6"Műanyag€117.44
SAFTCART MDE-4 hengerkocsi 250 Lb. 35 hüvelyk magasság | AE7CGQ 5WXG9 MDE-418.5 "8"Gumi35 "15.5 "Labda8"Félig pneumatikus€625.56
SAFTCART MDE-6 hengerkocsi 21 hüvelyk szélességű 250 font. | AE7CGR 5WXH0 MDE-618.25 "8"Gumi35 "21 "Labda8"Félig pneumatikus€666.44
SAFTCART MDE-12 hengeres kocsi 2400 Lb. 37 hüvelyk magasság | AE7CGT 5WXH1 MDE-1223.5 "4"Lágygumi37 "21 "Görgők4"(2) merev, (2) forgatható görgők€1,275.64
SAFTCART MDE-24 hengerkocsi 34 hüvelyk szélesség 2400 font. | AE7CGU 5WXH2 MDE-2433.25 "4"Lágygumi37 "34 "Görgők4"(2) merev, (2) forgatható görgők€1,414.66
SAFTCART MDE-50H hengerkocsi 78 hüvelyk H 2400 Lb. | AE7CGW 5WXH4 MDE-50H37.75 "4"Lágygumi78 "27 "Görgők4"(2) merev, (2) forgatható görgők€2,078.41
ajánlatkérés
SAFTCART MM6-12 hengerkocsi 2400 Lb. 17-1 / 2 hüvelyk szélesség | AE7CGX 5WXH5 MM6-1219.5 "4"Lágygumi38 "17.5 "Görgők4"(2) merev, (2) forgatható görgők€1,207.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFTCART MM6-36 hengeres kocsi 17-3/4 hüvelyk szélesség 2400 font.
€1,653.78 /Mértékegység