SAFTCART MAG-2 hengeres teherautó 350 Lb acél | AF7AYY 20TN19

SAFTCART MAG-2 hengeres teherautó 350 Lb acél

Tétel: AF7AYY Modell: MAG-2Kereszthivatkozás: 20TN19

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger teherautó
Henger kapacitása2
Mélység26 "
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaAcél
Magasság46 "
Terhelhetőség350 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén9-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Oxigén9-1 / 2 "
Teljes mélység9.5 "
Teljes magasság9.5 "
Teljes szélesség22 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaAlumínium
Kerék szélessége2.5 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.09
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805090

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMélységbefejezKerékcsapágyakKerékátmérőKerék anyagaKerék típusaKerék szélességeÁr
SAFTCART 250-0 Hengerkocsi 1 Henger 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PorbevonatLabda8"-Félig pneumatikus1.75 "€403.55
SAFTCART 730-12 Hengerautó 2 Henger 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€1,740.75
SAFTCART 750-10 Hengerautó 1 Henger 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PorbevonatLabda10 "-Félig pneumatikus2.75 "€469.96
SAFTCART 750-20 Hengerautó 2 Henger 400 Lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PorbevonatLabda10 "-Félig pneumatikus2.75 "€571.32
ajánlatkérés
SAFTCART 7-900-4P Hengerkocsi 1 Henger 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€783.69
SAFTCART LCT-12-6 Hengerautó 1 Henger 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PorbevonatLabda12 "-Pneumatikus4"€2,470.06
SAFTCART EZ LOAD-4L Hengerautó 1 Henger 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PorbevonatLabda12 "AlumíniumAlumínium3"€2,801.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFTCART MAG-2 hengeres teherautó 350 Lb acél