SAFTCART 935-8S hegesztőhenger teherautó 2 henger 250 font | AE7CFD 5WXD3

SAFTCART 935-8S hegesztőhengeres teherautó 2 henger 250 Lb.

Raktáron
Tétel: AE7CFD Modell: 935-8SKereszthivatkozás: 5WXD3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€365.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő teherautó
Az alaplemez méretei8 x 18 "
Henger kapacitása2
Mélység8"
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaT-fogantyú
Magasság45 "
Terhelhetőség250 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén6-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Oxigén7-3 / 4 "
Teljes mélység6.5 "
Teljes magasság7.75 "
Teljes szélesség21 "
Szerszámtálca magassága3"
Szerszámtálca szélessége12 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék típusaFélig pneumatikus
Kerék szélessége2"
Szélesség35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakMélységFogantyú típusaKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeSzélességMagasságÁr
SAFTCART 810-6 hegesztőhenger teherautó 2 henger 200 font | AE7CFC 5WXD2 810-6Labda8"Folyamatos6"Félig pneumatikus2"22 "42 "€203.70
SAFTCART 820-10 Hegesztőhengeres teherautó 2 henger 400 Lb. | AE7CFE 5WXD4 820-10Labda10 "Folyamatos10 "Félig pneumatikus2.75 "22 "27 "€321.53
SAFTCART 860-14 hegesztőhenger teherautó 2 henger 400 font | AE7CFF 5WXD5 860-14Labda12 "Folyamatos14 "Félig pneumatikus1.75 "21 "42 "€535.86
SAFTCART 861-16 hegesztőhenger teherautó 2 henger 780 font | AE7CFG 5WXD6 861-16Labda12 "Folyamatos16 "Pneumatikus4"27 "42 "€670.93
SAFTCART 863-20 hegesztőhenger teherautó 2 henger 400 font | AE7CFH 5WXD7 863-20-12 "Folyamatos20 "Acél3"31 "42 "€737.00
SAFTCART 600-10 hegesztőhenger teherautó 2 henger 400 font | AE7CFJ 5WXD8 600-10Labda20 "Folyamatos10 "Félig pneumatikus2.75 "19 "50 "€638.35
SAFTCART 870-14 hegesztőhenger teherautó 2 henger 400 font | AE7CFK 5WXD9 870-14Labda13 "Folyamatos14 "Félig pneumatikus1.75 "30 "44 "€523.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFTCART 935-8S hegesztőhengeres teherautó 2 henger 250 Lb.
€365.64 /Mértékegység