BIZTONSÁGI SEBESSÉG WBS3760153 Széles szalagcsiszoló 15 LE 208/230/460V 3-fázisú | AH3DWG 31FT78

SAFETY SPEED WBS3760153 széles szalagos csiszoló 15 LE 208/230/460 V 3 fázis

Raktáron
Tétel: AH3DWG Modell: WBS3760153Kereszthivatkozás: 31FT78

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€29,276.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzéles övcsiszoló
erősítők41/38/19
Övméret37 "x 60"
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
HP15
Hz50/60
Hossz12 "
Fázis3
Vastagság7.25 "
Vákuum1000 cfm
Feszültség208/230/460
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 805.05
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)152.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Előtolás sebessége: 0-18 FPM

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPFázisFeszültségSzélességÁr
BIZTONSÁGI SEBESSÉG WBS3760101 Széles szalagcsiszoló 10 LE 220V 1-fázisú | AH3DWF 31FT77 WBS37601014110122036 "€28,172.56
BIZTONSÁGI SEBESSÉG WBS4375101 Széles szalagcsiszoló 10 LE 220V 1-fázisú | AH3DWH 31FT79 WBS43751014110122042 "€34,440.91
ajánlatkérés
BIZTONSÁGI SEBESSÉG WBS4375203 Széles szalagcsiszoló 20 LE 208/230/460V 3-fázisú | AH3DWJ 31FT80 WBS437520354/50/25203208/230/46042 "€34,726.99
ajánlatkérés
BIZTONSÁGI SEBESSÉG WBS4375303 Széles szalagcsiszoló 30 LE 208/230/460V 3-fázisú | AH3DWK 31FT81 WBS437530354/50/25303208/230/46042 "€33,006.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFETY SPEED WBS3760153 széles szalagos csiszoló 15 LE 208/230/460 V 3 fázis
€29,276.29 /Mértékegység