Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SZABÁLY A53D szivattyús tengeri olajteknő | AD2GCT 3P992

RULE A53D szivattyús tengeri olajteknő

Raktáron
Tétel: AD2GCT Modell: A53DKereszthivatkozás: 3P992
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
€295.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztelenítő / közműszivattyú
erősítők1 AC
AlapanyagAcetál
Vezetékhossz8 láb.
Átmérő4.25 "
NPT-mentesítés1-1 / 8 "
GPM víz @ 10 Ft. a feje11
GPM víz @ 5 Ft. a feje20
Magasság7.375 "
HázValox
Ház anyagaValox
HP1/6
Járókerék anyagaÜveggel töltött nylon
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony hőmérséklet.150 fok F
Maximális fej15 ft.
Tengely anyagaBuna N, PTFE
TengelytömítésBuna N, PTFE
KapcsolótípusEgyik sem
típusMarine Sump
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8413702004
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULE A53D szivattyús tengeri olajteknő
€295.77 /Mértékegység