Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS WCL-24-SS Tengely gallér bilincs 1db 1-1/2 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YHA 30VU68

RULAND MANUFACTURING WCL-24-SS tengely gallér bilincs 1db 1-1/2 hüvelykes 303 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF9YHA Modell: WCL-24-SSKereszthivatkozás: 30VU68

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€505.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.1.5 "
Hézag Dia20.8mm
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
Anyag303 Stainless Steel
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.16 mm
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méret1 / 4 "-28
Szélesség9mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Hézag DiaAnyagÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÁS WCL-10-F Tengelygyűrű bilincs 1db 5/8 hüvelykes acél | AF9YGL 30VU55 WCL-10-F19mm5 / 8 "84.7mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél-40 foktól 350 fokig F78mmÖtvözött acél# 10 32-€75.60
RULAND GYÁRTÁS WCL-10-SS Tengely gallér bilincs 1db 5/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YGM 30VU56 WCL-10-SS19mm5 / 8 "88.8mm303 Stainless Steel-40 foktól 350 fokig F82mmRozsdamentes acél# 10 32-€188.30
RULAND GYÁRTÁS WCL-12-F Tengelygyűrű bilincs 1db 3/4 hüvelykes acél | AF9YGN 30VU57 WCL-12-F19mm3 / 4 "88.8mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél-40 foktól 350 fokig F82mmÖtvözött acél1 / 4 "-28€73.98
RULAND GYÁRTÁS WCL-12-SS Tengely gallér bilincs 1db 3/4 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YGP 30VU58 WCL-12-SS9mm3 / 4 "20.8mm303 Stainless Steel-40 foktól 350 fokig F16 mmRozsdamentes acél1 / 4 "-28€190.05
RULAND GYÁRTÁS WCL-14-F Tengelygyűrű bilincs 1db 7/8 hüvelykes acél | AF9YGQ 30VU59 WCL-14-F9mm7 / 8 "22.4mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél-40 foktól 350 fokig F18mmÖtvözött acél1 / 4 "-28€102.80
RULAND GYÁRTÁS WCL-14-SS Tengely gallér bilincs 1db 7/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YGR 30VU60 WCL-14-SS9mm7 / 8 "22.4mm303 Stainless Steel-40 foktól 350 fokig F18mmRozsdamentes acél1 / 4 "-28€252.56
RULAND GYÁRTÁS WCL-16-F Tengelygyűrű bilincs 1db 1 hüvelykes acél | AF9YGT 30VU61 WCL-16-F9mm1"22.4mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél-40 foktól 350 fokig F18mmÖtvözött acél1 / 4 "-28€94.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING WCL-24-SS tengely gallér bilincs 1db 1-1/2 hüvelykes 303 rozsdamentes acél
€505.19 /Mértékegység