Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING PSR20-8-4-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF9WDZ 30VE75

RULAND MANUFACTURING PSR20-8-4-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9WDZ Modell: PSR20-8-4-AKereszthivatkozás: 30VE75

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€147.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.1/2 x 1/4 "
Hézag Dia31.8mm
befejezFényes
Hossz a furaton keresztül17.02mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.01
Max. Furat0.5 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015
Max. FORDULAT6000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225 fok
Min. Furat0.25 "
Dia kívül.31.8mm
Teljes hossz38.1mm
Csavar méretM6 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye2 (120 fok)
MéretPSR20
Stílus4-gerendás csavar
Nyomaték52 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr
RULAND GYÁRTÁSI PSMR10-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 3 x 3 mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€82.49
RULAND GYÁRTÁSI PSMR13-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 3 x 3 mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.76
RULAND GYÁRTÁSI PSMR13-4-4-A 4-es tengelykapcsoló 4 x 4 mm-es csavarfurat | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€83.26
RULAND GYÁRTÁSI PSMR13-5-4-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 5 x 4 mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€71.54
RULAND GYÁRTÁSI PSMR16-3-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 3 x 3 mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND GYÁRTÁSI PSMR16-4-3-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 4 x 3 mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar furat 4 x 4 mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€80.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSR20-8-4-A csatlakozó 4 gerenda készlet csavar 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk
€147.72 /Mértékegység