Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING OF-SP-12-SS Mountable Shaft Collar, 3/4 Inch Bore Dia, Round, Stainless Steel, 303, 2 Piece | CT9JNH 805FL1

RULAND MANUFACTURING OF-SP-12-SS Mountable Shaft Collar, 3/4 Inch Bore Dia, Round, Stainless Steel, 303, 2 Piece

Raktáron
Cikkszám: CT9JNH Modell: OF-SP-12-SSKereszthivatkozás: 805FL1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€96.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0702
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RULAND MANUFACTURING OF-MCL-24E-AN Szerelhető tengelygyűrű, 1 1/2 hüvelykes furatátmérő, kerek, alumínium, 7.5 mm-es lapos a furatig | CT9JAU 805FA8 OF-MCL-24E-AN€160.83
RULAND MANUFACTURING OF-MSP-24E-AN Szerelhető tengelygallér, 1 1/2 hüvelykes furatátmérő, kerek, alumínium, 7.5 mm-es lapos a furatig | CT9JAV 805FH1 OF-MSP-24E-AN€207.41
RULAND MANUFACTURING OF-CL-24-A Szerelhető tengelygallér, 1 1/2 hüvelykes furatátmérő, kerek, alumínium, 9/16 hüvelykes gallér széles | CT9JAW 805F65 OF-CL-24-A€58.08
RULAND MANUFACTURING OF-SP-24-A Szerelhető tengelygallér, 1 1/2 hüvelykes furatátmérő, kerek, alumínium, 9/16 hüvelykes gallér széles | CT9JAX 805FL8 OF-SP-24-A€96.87
RULAND MANUFACTURING FHD-MCL-24E-AN Szerelhető tengelygallér, 1 1/2 hüvelykes furatátmérő, kerek, alumínium, homlokra szerelhető furatok | CT9JAY 805NL6 FHD-MCL-24E-AN€145.79
RULAND MANUFACTURING FHT-MCL-24E-AN Szerelhető tengelygallér, 1 1/2 hüvelykes furatátmérő, kerek, alumínium, homlokra szerelhető furatok | CT9JAZ 805P22 FHT-MCL-24E-AN€148.44
RULAND MANUFACTURING OF-CL-24-F Szerelhető tengelygallér, 1 1/2 hüvelykes furatátmérő, kerek, szénacél, 1215, 1 db | CT9JBA 805F66 OF-CL-24-F€60.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING OF-SP-12-SS Mountable Shaft Collar, 3/4 Inch Bore Dia, Round, Stainless Steel, 303, 2 Piece
€96.24 /Mértékegység