Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT Oldham csatlakozótárcsa | AB9ABB 2ANW1

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT tengelykapcsoló Oldham csatlakozótárcsa

Raktáron
Cikkszám: AB9ABB Típus: OD36/57-ATKereszthivatkozás: 2ANW1
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
€92.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Lemez típusaAcetál
befejezEgyszerű
AnyagAcetál
Max. Szögeltolódás0.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 008
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.010
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)150
Dia kívül.57.20mm
StílusOldham tengelykapcsoló tárcsa
Nyomaték375.00 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.003

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8483608000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING OD36/57-AT tengelykapcsoló Oldham csatlakozótárcsa
€92.66 /Mértékegység