Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MSP-26-F Tengely gallér bilincs 2db 26mm acél | AF9XKX 30VM70

RULAND MANUFACTURING MSP-26-F tengely gallér bilincs 2db 26mm acél

Raktáron
Tétel: AF9XKX Modell: MSP-26-FKereszthivatkozás: 30VM70

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.26mm
Hézag Dia54.7mm
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaMetric
AnyagFekete-oxid 1215 ólommentes acél
Darabszám2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.48mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méretM6 x 16
Szélesség15mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságFura Dia.Sapka csavar méreteDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességEllenáll a hőmérsékletnek.Ár
RULAND GYÁRTÁS MSP-10-A Tengelygallér kétrészes bilincs Id 10 mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40 foktól 225 fokig F10mmM324mmÖtvözött acélM39mm225 fok F€28.87
RULAND GYÁRTÓ MSP-10-F tengelygallér kétrészes bilincs Id 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40 foktól 350 fokig F10mmM324mmÖtvözött acélM39mm350 fok F€23.60
RULAND GYÁRTÁSI MSP-10-SS Tengelygallér kétrészes bilincs Id 10 mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40 foktól 350 fokig F10mmM324mmRozsdamentes acélM39mm350 fok F€47.32
RULAND GYÁRTÁSI MSP-11-A Tengelygallér kétrészes bilincs Id 11 mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40 foktól 225 fokig F11mmM428mmÖtvözött acélM411mm225 fok F€29.17
RULAND GYÁRTÁSI MSP-11-F Tengelygallér kétrészes bilincs Id 11 mm | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F-40 foktól 350 fokig F11mmM428mmÖtvözött acélM411mm350 fok F€25.56
RULAND GYÁRTÁS MSP-11-SS Tengelygallér kétrészes bilincs Id 11 mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40 foktól 350 fokig F11mmM428mmRozsdamentes acélM411mm350 fok F€54.93
RULAND GYÁRTÁSI MSP-12-A Tengelygallér kétrészes bilincs Id 12 mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40 foktól 225 fokig F12mmM428mmÖtvözött acélM411mm225 fok F€29.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSP-26-F tengely gallér bilincs 2db 26mm acél
€47.96 /Mértékegység