Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MSCX-8-8-F Merev tengely tengelykapcsoló készlet Csavar 8mm | AF9WXU 30VJ70

RULAND MANUFACTURING MSCX-8-8-F merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 8 mm

Raktáron
Tétel: AF9WXU Modell: MSCX-8-8-FKereszthivatkozás: 30VJ70

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.8mm
Anyag1215 Ólommentes acél
Max. FORDULAT4000
Dia kívül.24mm
Teljes hossz35mm
Csavar méretM4 mm
típusÁllítsa be a csavar típusát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Teljes hosszCsavar mérettípusÁr
RULAND GYÁRTÁS MSCX-10-10-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 10mm | AF9WWW 30VJ49 MSCX-10-10-SS10mm-303 Stainless Steel29mm45mmM5 mmÁllítsa be a csavar típusát€144.72
RULAND GYÁRTÁS MSCX-12-12-F Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 12mm | AF9WWX 30VJ50 MSCX-12-12-F12mm-1215 Ólommentes acél29mm45mmM6 mmÁllítsa be a csavar típusát€76.13
RULAND GYÁRTÁS MSCX-12-12-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 12mm | AF9WWY 30VJ51 MSCX-12-12-SS12mm-303 Stainless Steel29mm45mmM6 mmÁllítsa be a csavar típusát€144.72
RULAND GYÁRTÁS MSCX-14-14-F Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 14mm | AF9WWZ 30VJ52 MSCX-14-14-F14mm-1215 Ólommentes acél34mm50mmM6 mmÁllítsa be a csavar típusát€93.46
RULAND GYÁRTÁS MSCX-14-14-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 14mm | AF9WXA 30VJ53 MSCX-14-14-SS14mm-303 Stainless Steel34mm50mmM6 mmÁllítsa be a csavar típusát€198.55
RULAND GYÁRTÁS MSCX-16-16-F Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 16mm | AF9WXB 30VJ54 MSCX-16-16-F16mm-1215 Ólommentes acél34mm50mmM6 mmÁllítsa be a csavar típusát€93.46
RULAND GYÁRTÁS MSCX-16-16-SS Merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 16mm | AF9WXC 30VJ55 MSCX-16-16-SS16mm-303 Stainless Steel34mm50mmM6 mmÁllítsa be a csavar típusát€174.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCX-8-8-F merev tengely tengelykapcsoló készlet csavar 8 mm
€71.54 /Mértékegység