Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MJCC33-15-A állkapocscsatlakozó agy 15mm alumínium | AF9TXN 30UP80

RULAND MANUFACTURING MJCC33-15-A pofa-csatlakozó agy 15 mm-es alumínium

Raktáron
Tétel: AF9TXN Modell: MJCC33-15-AKereszthivatkozás: 30UP80

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€119.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocscsatlakozó agy
Fura Dia.15mm
KulcsnyílásIgen
Kulcsméret5 2.3 mm x mm
AnyagAlumínium
Dia kívül.33.3mm
Teljes hossz15mm
MéretMJCC33

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.KulcsnyílásKulcsméretDia kívül.Teljes hosszMéretÁr
RULAND GYÁRTÁSA MJCC25-10-A állkapocscsatlakozó agy furatátmérője 10 Mm Méret Mjcc25 | AC9NMT 3HRC8 MJCC25-10-A10mmNem3 1.4 mm x mm1"35.3mmMJCC25€81.92
RULAND GYÁRTÁSA MJCC25-12-A állkapocscsatlakozó agy furatátmérője 12 Mm Méret Mjcc25 | AC9NMU 3HRC9 MJCC25-12-A12mmNem4 1.8 mm x mm1"35.3mmMJCC25€85.47
RULAND GYÁRTÁS MJCC41-10-A pofás tengelykapcsoló agy furatátmérője 10 mm Mjcc41 | AC9NMV 3HRD1 MJCC41-10-A10mmNem3 1.4 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€141.42
RULAND GYÁRTÁSA MJCC41-12-A állkapocscsatoló agy furatátmérője 12 Mm Méret Mjcc41 | AC9NMW 3HRD2 MJCC41-12-A12mmNem4 1.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€146.42
RULAND GYÁRTÁSA MJCC41-14-A állkapocscsatlakozó agy furatátmérője 14 Mm Méret Mjcc41 | AC9NMX 3HRD3 MJCC41-14-A14mmNem5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€145.18
RULAND GYÁRTÁS MJCC41-16-A pofás tengelykapcsoló agy furatátmérője 16 mm Mjcc41 | AC9NMY 3HRD4 MJCC41-16-A16mmNem5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€141.42
RULAND GYÁRTÁSA MJCC41-20-A állkapocscsatlakozó agy furatátmérője 20 Mm Mjcc41 méret | AC9NMZ 3HRD5 MJCC41-20-A20mmNem6 2.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€149.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJCC33-15-A pofa-csatlakozó agy 15 mm-es alumínium
€119.05 /Mértékegység