Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M ITCSN-2000-12 Tubing Heat Shrink, 3 Pk | AD8ZPX 4NU22

3M ITCSN-2000-12 csövek hőre zsugorodó, 3 db

Raktáron
Tétel: AD8ZPX Modell: ITCSN-2000-12Kereszthivatkozás: 4NU22
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
€157.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
Kábeltartomány250–750 kcmil
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.65 "
Zsugorodás előtti azonosító2"
Hossz12 "
Anyagpoliolefin
Max. Feszültség1000
Zsugorítási arány3:1
Zsugor hőmérséklet.250 fok F
Temp. Hatótávolság-67 - 230 F
Falvastagság zsugorodás után0.17 "
Fal típusNehéz fal
Vezetéktartomány250–750 kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományKábeltartományszínekZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszMax. FeszültségFalvastagság zsugorodás utánÁr
3M HDT-0400-48A PK20 hőre zsugorodó cső 48in 12-6 Awg fekete, 20 Pk | AD8JRL 4KND2 HDT-0400-48A PK2012 - 6 AWG12 - 6 AWGPiros0.15 "0.4 "4 láb.10000.09 "€1,118.20
3M HDT-0800-48A PK20 hőre zsugorodó cső 48in 8-1/0 Awg Fekete, 20 Pk | AD8JRM 4KND5 HDT-0800-48A PK208-től 1/0 AWG-ig8-1 / 0 AWGFekete0.2 "0.8 "4 láb.6000.11 "€1,116.37
3M HDT-1100-48A PK20 hőre zsugorodó cső 48in 2-4/0awg fekete, 20 Pk | AD8JRN 4KND6 HDT-1100-48A PK202-től 4/0 AWG-ig2 - 4 / 0AWGFekete0.37 "1.1 "4 láb.6000.12 "€1,150.01
3M ITCSN-0400-48 csövek hőre zsugorodó, 5 db | AD8ZPQ 4NU13 ITCSN-0400-4812 - 6 AWG12 - 6 AWGFekete0.15 "0.4 "4 láb.10000.09 "€348.00
3M ITCSN-0800-48 csövek hőre zsugorodó, 5 db | AD8ZPR 4NU14 ITCSN-0800-488-től 1/0 AWG-ig8-től 1/0 AWG-igFekete0.2 "0.8 "4 láb.10000.11 "€371.40
3M ITCSN-1100-48 csövek hőre zsugorodó, 5 db | AD8ZPT 4NU15 ITCSN-1100-482-től 4/0 AWG-ig2-től 4/0 AWG-igFekete0.37 "1.1 "4 láb.10000.12 "€403.61
3M ITCSN-1500-48 csövek hőre zsugorodó, 5 db | AD8ZPU 4NU16 ITCSN-1500-483/0 - 400 kcmil3/0 - 400 kcmilFekete0.5 "1.5 "4 láb.10000.17 "€711.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M ITCSN-2000-12 csövek hőre zsugorodó, 3 db
€157.42 /Mértékegység