Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS MCL-15-P Tengelygyűrű bilincs 1db 15mm Műanyag | AF9XCC 30VK82

RULAND MANUFACTURING MCL-15-P tengely gallér bilincs 1db 15mm műanyag

Raktáron
Tétel: AF9XCC Modell: MCL-15-PKereszthivatkozás: 30VK82

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.15mm
Hézag Dia39.3mm
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaMetric
AnyagAcetál műanyag
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 185 fokig F
Dia kívül.34mm
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méretM5 x 16
Szélesség13mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Fura Dia.Sapka csavar méreteCsavar anyagaCsavar méretSzélességEllenáll a hőmérsékletnek.Hézag DiaÁr
RULAND GYÁRTÁS MCL-10-A Tengelygallér egy darabos bilincs Id 10 mm | AB8ZAV 2ALA2 MCL-10-A24mm10mmM3Ötvözött acélM39mm225 fok F26.3mm€16.21
RULAND GYÁRTÁSI MCL-10-F Tengelygallér egy darabos bilincs Id 10 mm | AB8ZAX 2ALA4 MCL-10-F24mm10mmM3Ötvözött acélM39mm350 fok F26.3mm€13.25
RULAND GYÁRTÁS MCL-10-SS Tengelygallér egy darabos bilincs Id 10 mm | AB8ZAZ 2ALA6 MCL-10-SS24mm10mmM3Rozsdamentes acélM39mm350 fok F26.3mm€33.30
RULAND GYÁRTÁSI MCL-11-A Tengelygallér egy darabos bilincs Id 11 mm | AB8ZBB 2ALA8 MCL-11-A28mm11mmM4Ötvözött acélM411mm225 fok F32.0mm€16.56
RULAND GYÁRTÁSI MCL-11-F Tengelygallér egy darabos bilincs Id 11 mm | AB8ZBD 2ALB1 MCL-11-F28mm11mmM4Ötvözött acélM411mm350 fok F32.0mm€13.87
RULAND GYÁRTÁSI MCL-11-SS Tengelygallér egy darabos bilincs Id 11 mm | AB8ZBF 2ALB3 MCL-11-SS28mm11mmM4Rozsdamentes acélM411mm350 fok F32.0mm€23.87
RULAND GYÁRTÁS MCL-12-A Tengelygallér egy darabból álló bilincs Id 12 mm | AB8ZBH 2ALB5 MCL-12-A28mm12mmM4Ötvözött acélM411mm225 fok F32.0mm€17.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCL-15-P tengely gallér bilincs 1db 15mm műanyag
€30.60 /Mértékegység