Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING MBC19-6-5-A csatlakozó csőmembrán bilincs furat 6 x 5 mm | AB9AJT 2APU8

RULAND MANUFACTURING MBC19-6-5-A csatlakozó harmonika bilincs furat 6 x 5 mm

Raktáron
Tétel: AB9AJT Modell: MBC19-6-5-AKereszthivatkozás: 2APU8
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
€236.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.6 x 5 mm
Hézag Dia19.00mm
befejezEloxált alumínium
Hub Dia.15mm
Hossz a furaton keresztül15mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.010
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.004
Max. FORDULAT10,000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Dia kívül.19mm
Teljes hossz30mm
Csavar méretM2.5 mm
Csavar típusaCsavar
StílusFújtatóbilincs
Nyomaték40 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)0.008

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratFura Dia.Hézag DiaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Min. FuratDia kívül.Teljes hosszÁr
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A tengelykapcsoló csőmembrán bilincs furat 5 x 4 mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.01
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A tengelykapcsoló csőmembrán bilincs furat 5 x 5 mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€274.23
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A tengelykapcsoló harmonika bilincs furat 6 x 4 mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€252.01
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A tengelykapcsoló harmonika bilincs furat 16 x 12 mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A tengelykapcsoló harmonika bilincs furat 16 x 15 mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A tengelykapcsoló harmonika bilincs furat 16 x 16 mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A tengelykapcsoló harmonika bilincs furat 20 x 15 mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€313.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC19-6-5-A csatlakozó harmonika bilincs furat 6 x 5 mm
€236.40 /Mértékegység