Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A csatlakozó csőmembrán bilincs 5/8 hüvelyk x 5/8 hüvelyk | AF9WEP 30VE89

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A csatlakozó harmonika bilincs 5/8 hüvelyk x 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9WEP Modell: BC21-10-10-AKereszthivatkozás: 30VE89

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€318.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.5/8 x 5/8 "
Hézag Dia33.3mm
befejezFekete eloxált
Hossz a furaton keresztül20.5mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.016
Max. Furat0.625 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.006
Max. FORDULAT10,000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200 fok
Min. Furat0.625 "
Dia kívül.33.3mm
Teljes hossz41mm
Csavar méretM3 mm
Csavar típusaCsavar
MéretBC21
StílusFújtatóbilincs
Nyomaték120 In.Lbs.
Torziós merevség (fok / belső-font)400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratFura Dia.Hézag DiaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Min. FuratDia kívül.Teljes hosszÁr
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A csatlakozó csőmembrán bilincs furat 1/8 x 1/8 hüvelyk | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A csatlakozó csőmembrán bilincs furat 3/16 x 1/8 in | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A csatlakozó csőmembrán bilincs furat 3/16 x 3/16 hüvelyk | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€275.07
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A csatlakozó csőmembrán bilincs furat 1/4 x 1/8 in | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A csatlakozó csőmembrán bilincs furat 1/4 x 3/16 hüvelyk | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A csatlakozó csőmembrán bilincs furat 1/4 x 1/4 in | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€252.96
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A tengelykapcsoló harmonika bilincs furat 3/16 x 3/16 hüvelyk | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€237.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING BC21-10-10-A csatlakozó harmonika bilincs 5/8 hüvelyk x 5/8 hüvelyk
€318.52 /Mértékegység