Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUD LÁNC 7993837 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 4400 Lb teherbírás | AE9TAJ 6LYC0

RUD CHAIN 7993837 Emelőgyűrű 0 forgatható 4400 font teherbírás

Raktáron
Tétel: AE9TAJ Típus: 7993837Kereszthivatkozás: 6LYC0

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€370.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Bail Dia.3 / 4 "
B mérete3 / 4 "
C. mérete5 / 8 "
E méret1-37 / 64 "
Telepítési nyomaték85 ft.-lb.
Felszerelési stílusCsavarozható
tengely0 fok
Forgásszög360 fok
MenetméretM20 x 2.5
Működési terheléshatár4400 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8431310060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellB méreteC. méreteE méretMenetméretMűködési terheléshatárÁr
RUD LÁNC 7104480 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 880 Lb.Teherkapacitás | AB2KRK 1MLX6 7104480---3 / 8-16880 font.€137.20
RUD LÁNC 7104481 Emelőgyűrű 0 Forgatható 1650 Lb teherbírás | AB2KRL 1MLX7 7104481---1 / 2-131650 font€156.26
RUD LÁNC 7104482 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 3300 Lb teherbírás | AB2KRM 1MLX8 7104482---5 / 8-113300 font€161.50
RUD LÁNC 7104483 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 5070 Lb teherbírás | AB2KRN 1MLX9 7104483---3 / 4-105070 font€261.94
RUD LÁNC 7104484 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 5070 Lb teherbírás | AB2KRP 1MLY1 7104484---7 / 8-95070 font€261.87
RUD LÁNC 7104485 Emelőgyűrű 0 Elforgatható 7050 Lb teherbírás | AB2KRQ 1MLY2 7104485---1-87050 font€335.24
RUD LÁNC 7104486 Emelőgyűrű 0 Forgatható 9920 Lb. Teherbírás | AB2KRR 1MLY3 7104486---89920 font€452.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUD CHAIN 7993837 Emelőgyűrű 0 forgatható 4400 font teherbírás
€370.05 /Mértékegység