Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RUBBERMAID FGQ70100BK00 hosszabbító fogantyú adapter műanyag fekete | AC9MEX 3HKC6

RUBBERMAID FGQ70100BK00 hosszabbító fogantyú adapter műanyag fekete

Raktáron
Tétel: AC9MEX Típus: FGQ70100BK00Kereszthivatkozás: 3HKC6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító fogantyú adapter
Seprű csatlakozás típusaQuick Connect
Seprűfogantyú anyagaMűanyag
színekFekete
Hossz1 3 / 32 "
AnyagMűanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód3924905650
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FGQ70100BK00 hosszabbító fogantyú adapter műanyag fekete
€19.88 /Mértékegység