RUBBERMAID FG9F3900RED szigetelt táska 19 3/4 x 19 3/4 | AD9QTJ 4UFX5

RUBBERMAID FG9F3900RED szigetelt táska 19 3/4 x 19 3/4

Raktáron
Tétel: AD9QTJ Típus: FG9F3900REDKereszthivatkozás: 4UFX5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€193.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt kézitáska
színekPiros
A rekesz méretei Sz x Mé x Ma17-3 / 4 x 17-3 / 4 x 11 "
Külső méretek Sz x Mé x Ma19-3 / 4 x 19-3 / 4 x 13 "
TartóképességHat-16 "- 18" pizzák
AnyagNejlon
típusPizza, vendéglátás, szendvicszsák

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód4202920807
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTartóképességtípusÁr
RUBBERMAID FG9F3700RED szigetelt táska 19 3/4 x 21 1/2 | AD9QTG 4UFX3 FG9F3700REDNégy-16 "vagy három-18" pizzákPizza táska€146.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID FG9F3900RED szigetelt táska 19 3/4 x 19 3/4
€193.31 /Mértékegység