RUBBERMAID 3485207 Haszonkocsi 500 font Teherbírás | AF4KCL 8Z623

RUBBERMAID 3485207 Haszonkocsi 500 Lb. Terhelhetőség

Raktáron
Tétel: AF4KCL Típus: 3485207Kereszthivatkozás: 8Z623

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€389.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás polconként250 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1"
Polcok közötti távolság18.875 "
Fogantyú magassága32-3 / 8 "
FogantyúvalIgen
LábszínSzürke
Láb anyagpolipropilén
Ajakmagasság4"
Terhelhetőség500 font
Polcok száma2
Teljes magasság32.5 "
Teljes hossz40.25 "
Teljes szélesség25.625 "
Polc színeSzürke
Polc hossza36 "
Polc anyagapolipropilén
PolcstílusSzegélyes
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.19
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)66.8
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHandleKapacitás polconkéntCaster Dia.LábszínLáb anyagAjakmagasságTerhelhetőségÁr
RUBBERMAID FG450089BLA segédeszköz-kosár 500 font Teherbírás | AA9UGK 1FD38 FG450089BLAUtility Cart-250 font5"Feketepolipropilén1.5 "500 font€489.94
RUBBERMAID FG452089BLA Haszonkocsi 500 font Teherbírás | AA9UGP 1FD42 FG452089BLAUtility Cart-250 font5"Feketepolipropilén1.5 "500 font€488.08
RUBBERMAID FG452089BEIG Haszonkocsi 500 Lb. Terhelhetőség | AA9UGQ 1FD43 FG452089BEIGUtility Cart-250 font5"Bézspolipropilén1.5 "500 font€490.81
RUBBERMAID FG430000BLA segédeszköz-kosár 400 font Teherbírás | AB2JVD 1MDN4 FG430000BLAUtility CartErgonómiailag megtervezett, fokozza a kényelmet a tolásban és a húzásban200 font5"PirosAlumínium-400 font€1,411.02
RUBBERMAID FG9T6600BLA segédeszköz-kosár 500 font. Terhelhetőség | AC4DZH 2ZB53 FG9T6600BLAUtility CartEmelt250 font---4"300 font€381.07
RUBBERMAID FG9T6700BLA segédeszköz-kosár 500 font Teherbírás | AC4DZJ 2ZB54 FG9T6700BLAUtility Cartergonomikus250 font---4"500 font€489.30
RUBBERMAID FG342100BLA segédeszköz-kosár 150 font Műanyag teherbírás | AC9RMK 3JHV2 FG342100BLAUtility Cart-50 font3"-Műanyag-150 font€752.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID 3485207 Haszonkocsi 500 Lb. Terhelhetőség
€389.28 /Mértékegység