RUBBERMAID 2523 lépcsős széklet 13-1 / 2 magasságban 350 lb. műanyag, bézs | AE4NUL 5M655

RUBBERMAID 2523 Lépcsőszék 13-1/2 In H 350 lb. Műanyag, bézs

Raktáron
Tétel: AE4NUL Típus: 2523Kereszthivatkozás: 5M655

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€108.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStep széklet
Működtetés típusaRugós görgők
Alapmélység15.75 "
Alapszélesség15.75 "
Alsó szélesség15.75 "
színekBézs
Terhelhetőség350 font
AnyagMűanyag
Lépések száma2
Teljes magasság13.5 "
Step Stool termékcsoportKerek irodai székek
Felső lépésmagasság13-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód9403708031
Származási országTW

Termék részletek:

    • Felső emelőkosár (15-3 / 4 ")
    • Almárka: Ipari fokozat

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
RUBBERMAID 2523 lépcsős széklet 13-1 / 2 H magasságban 350 font műanyag, fekete | AE4NUM 5M656 2523Fekete€108.55
RUBBERMAID FG252300BLA Lépcsőszék, 350 Lb. Kapacitás, Műanyag, Blk | CT9FJM 124U45 FG252300BLA-€306.02
RUBBERMAID FG252300BEIG Lépcsőszék, bézs | CT9FJN 43WX30 FG252300BEIG-€339.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RUBBERMAID 2523 Lépcsőszék 13-1/2 In H 350 lb. Műanyag, bézs
€108.55 /Mértékegység