Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SHR-125ST PA rögzítőgyűrű, 1-1/4 hüvelykes külső átmérő, 10 pk | AE3CQU 5CE47

ROTOR CLIP SHR-125ST PA rögzítőgyűrű, 1-1/4 hüvelykes külső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3CQU Modell: SHR-125ST PAKereszthivatkozás: 5CE47

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.700 "
Hézag Dia (Megjelent)1.630 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.038 "
Illik a Groove Dia-hez.1.174 "
Megfelel a horony szélességének0.103 "
A tengely Dia számára.1.25 "
Ingyenes személyi igazolvány1.150 "
Groove Dia. Megértés+ 0.002 / -0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.093 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.093 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SHR-125ST PA rögzítőgyűrű, 1-1/4 hüvelykes külső átmérő, 10 pk
€20.47 /csomag