Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-93SS rögzítőgyűrű, külső átm. 15/16, 5Pk | AE3FTC 5DA89

ROTOR CLIP SH-93SS rögzítőgyűrű, külső átm. 15/16, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AE3FTC Modell: SH-93SSKereszthivatkozás: 5DA89
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
€22.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.340 "
Hézag Dia (Megjelent)1.290 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.028 "
Illik a Groove Dia-hez.0.882 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
A tengely Dia számára.15 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.867 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-93SS rögzítőgyűrű, külső átm. 15/16, 5 Pk
€22.11 /csomag