Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-75ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 3/4, 100 Pk | AE3CLR 5CA39

ROTOR CLIP SH-75ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 3/4, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CLR Típus: SH-75ST ZDKereszthivatkozás: 5CA39
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
€43.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.090 "
Hézag Dia (Megjelent)1.050 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.023 "
Illik a Groove Dia-hez.0.704 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
A tengely Dia számára.3 / 4 "
Ingyenes személyi igazolvány0.693 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.052 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-53
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-75ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 3/4, 100 Pk
€43.11 /csomag