Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-40ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 13/32, 100 Pk | AE3KXJ 5DV49

ROTOR CLIP SH-40ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 13/32, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3KXJ Modell: SH-40ST PAKereszthivatkozás: 5DV49
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
€31.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)0.630 "
Hézag Dia (Megjelent)0.610 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.012 "
Illik a Groove Dia-hez.0.382 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.13 / 32 "
Ingyenes személyi igazolvány0.366 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.041 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-40ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 13/32, 100 Pk
€31.92 /csomag