Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-28ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 9/32, 100 Pk | AE3CLC 5CA17

ROTOR CLIP SH-28ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 9/32, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CLC Típus: SH-28ST ZDKereszthivatkozás: 5CA17

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)0.490 "
Hézag Dia (Megjelent)0.470 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.010 "
Illik a Groove Dia-hez.0.261 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.9 / 32 "
Ingyenes személyi igazolvány0.256 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.041 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-28ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 9/32, 100 Pk
€25.95 /csomag