Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-287SS rögzítőgyűrű, 2-7/8 hüvelyk külső tengely átm. | AE3FWL 5DB47

ROTOR CLIP SH-287SS rögzítőgyűrű, 2-7/8 hüvelykes külső tengely átm.

Raktáron
Tétel: AE3FWL Modell: SH-287SSKereszthivatkozás: 5DB47

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€86.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)3.570 "
Hézag Dia (Megjelent)3.420 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.077 "
Illik a Groove Dia-hez.2.721 "
Megfelel a horony szélességének0.103 "
A tengely Dia számára.2.875 "
Ingyenes személyi igazolvány2.659 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.125 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.093 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-287SS rögzítőgyűrű, 2-7/8 hüvelykes külső tengely átm.
€86.64 /Mértékegység