Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-243ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 2 7/16, 10 Pk | AE3CMR 5CA85

ROTOR CLIP SH-243ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 2 7/16, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CMR Típus: SH-243ST ZDKereszthivatkozás: 5CA85

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€52.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)3.070 "
Hézag Dia (Megjelent)2.940 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.069 "
Illik a Groove Dia-hez.2.299 "
Megfelel a horony szélességének0.086 "
A tengely Dia számára.2.437 "
Ingyenes személyi igazolvány2.255 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés+0.005 "
Hole Dia.0.125 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.078 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-243ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 2 7/16, 10 Pk
€52.18 /csomag