Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-118ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 1-3/16, 25Pk | AE3CMA 5CA55

ROTOR CLIP SH-118ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 1-3/16, 25Pk

Raktáron
Tétel: AE3CMA Típus: SH-118ST ZDKereszthivatkozás: 5CA55

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.610 "
Hézag Dia (Megjelent)1.540 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.035 "
Illik a Groove Dia-hez.1.118 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
A tengely Dia számára.1.187 "
Ingyenes személyi igazolvány1.098 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-118ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 1-3/16, 25Pk
€22.51 /csomag