Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-112SS rögzítőgyűrű, 1-1/8 hüvelyk külső tengely átm. | AE3FTH 5DA97

ROTOR CLIP SH-112SS rögzítőgyűrű, 1-1/8 hüvelykes külső tengely átm.

Raktáron
Tétel: AE3FTH Modell: SH-112SSKereszthivatkozás: 5DA97
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
€5.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.550 "
Hézag Dia (Megjelent)1.490 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.033 "
Illik a Groove Dia-hez.1.059 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
A tengely Dia számára.1.125 "
Ingyenes személyi igazolvány1.041 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-112SS rögzítőgyűrű, 1-1/8 hüvelykes külső tengely átm.
€5.17 /Mértékegység