Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIPP PO-15ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 5/32, 100 Pk | AE3CRB 5CE59

ROTOR CLIP PO-15ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 5/32, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CRB Modell: PO-15ST PAKereszthivatkozás: 5CE59
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
€22.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUszkár stílusú gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.390 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.018 "
Illik a Groove Dia-hez.0.120 "
Megfelel a horony szélességének0.039 "
A tengely Dia számára.5 / 32 "
Ingyenes személyi igazolvány0.110 "
Ingyenes OD0.320 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.006 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC51-55
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.035 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP PO-15ST PA rögzítőgyűrű, külső átm. 5/32, 100 Pk
€22.07 /csomag