Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-31SS rögzítőgyűrű, 5/16 hüvelyk belső átmérő, 10 pk | AE3FWP 5DB53

ROTOR CLIP HO-31SS rögzítőgyűrű, 5/16 hüvelykes belső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3FWP Modell: HO-31SSKereszthivatkozás: 5DB53
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
€15.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.173 "
Hézag Dia (Megjelent)0.191 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.009 "
Illik a Groove Dia-hez.0.330 "
Megfelel a horony szélességének0.02 "
Bore Dia számára.5 / 16 "
Ingyenes OD0.346 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.001 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
Hole Dia.0.031 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.015 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-31SS rögzítőgyűrű, 5/16 hüvelykes belső átmérő, 10 pk
€15.56 /csomag