Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-162SS rögzítőgyűrű, 1-5/8 hüvelyk belső furat átm. | AE3GLV 5DE11

ROTOR CLIP HO-162SS rögzítőgyűrű, 1-5/8 hüvelykes belső furat átm.

Raktáron
Tétel: AE3GLV Modell: HO-162SSKereszthivatkozás: 5DE11
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
€7.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)1.150 "
Hézag Dia (Megjelent)1.250 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.050 "
Illik a Groove Dia-hez.1.725 "
Megfelel a horony szélességének0.068 "
Bore Dia számára.1.625 "
Ingyenes OD1.804 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.005 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-162SS rögzítőgyűrű, 1-5/8 hüvelykes belső furat átm.
€7.78 /Mértékegység