Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-156ST ZD Retaining Ring, 1-9/16 Inch Internal Dia., 25Pk | AE3CPA 5CB55

ROTOR CLIP HO-156ST ZD rögzítőgyűrű, 1-9/16 hüvelyk belső átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3CPA Típus: HO-156ST ZDKereszthivatkozás: 5CB55

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)1.140 "
Hézag Dia (Megjelent)1.230 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.048 "
Illik a Groove Dia-hez.1.658 "
Megfelel a horony szélességének0.068 "
Bore Dia számára.1-9 / 16 "
Ingyenes OD1.734 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.005 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-156ST ZD rögzítőgyűrű, 1-9/16 hüvelyk belső átmérő, 25 pk
€42.79 /csomag