Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP HO-100ST ZD rögzítőgyűrű, 1 hüvelykes belső furat átmérő, 50 pk | AE3CNN 5CB35

ROTOR CLIP HO-100ST ZD rögzítőgyűrű, 1 hüvelykes belső furat átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3CNN Típus: HO-100ST ZDKereszthivatkozás: 5CB35

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Tömörítve)0.665 "
Hézag Dia (Megjelent)0.730 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.033 "
Illik a Groove Dia-hez.1.066 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
Bore Dia számára.1"
Ingyenes OD1.111 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.062 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-53
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP HO-100ST ZD rögzítőgyűrű, 1 hüvelykes belső furat átmérő, 50 pk
€37.50 /csomag