Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP E-15ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 5/32, 100 Pk | AE3CPW 5CB95

ROTOR CLIP E-15ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 5/32, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CPW Típus: E-15ST ZDKereszthivatkozás: 5CB95
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
€12.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.295 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.282 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.020 "
Illik a Groove Dia-hez.0.116 "
Megfelel a horony szélességének0.029 "
A tengely Dia számára.5 / 32 "
Ingyenes személyi igazolvány0.114 "
Ingyenes OD0.282 "
Groove Dia. Megértés+0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.025 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP E-15ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 5/32, 100 Pk
€12.40 /csomag