Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP E-12ST PA rögzítőgyűrű, E típusú, 1/8 hüvelykes külső átmérő, 50 pk | AE9PMW 6LC51

ROTOR CLIP E-12ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 1/8 hüvelykes külső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE9PMW Modell: E-12ST PAKereszthivatkozás: 6LC51
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
€4.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.240 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.230 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.015 "
Illik a Groove Dia-hez.0.095 "
Megfelel a horony szélességének0.02 "
A tengely Dia számára.1 / 8 "
Ingyenes személyi igazolvány0.094 "
Ingyenes OD0.230 "
Groove Dia. Megértés+0.002 "
Horonyszélesség-tűrés+0.002 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság100,000 psi
Vastagság0.015 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP E-12ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 1/8 hüvelykes külső átmérő, 50 pk
€4.53 /csomag