Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP DE-9SA Rögzítőgyűrű, E típusú, 10 mm külső átmérő, 10 Pk | AE3FRD 5DA46

ROTOR CLIP DE-9SA rögzítőgyűrű, E típusú, 10 mm-es külső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3FRD Modell: DE-9SAKereszthivatkozás: 5DA46
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
€13.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)18.80mm
Üres átmérő Ingyenes OD18.20mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.9mm
Megfelel a horony szélességének1.15mm
A tengely Dia számára.10mm
Ingyenes OD18.20mm
Groove Dia. Megértés-0.09mm
Horonyszélesség-tűrés+ 0.05 mm
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság1.1mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.02mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP DE-9SA rögzítőgyűrű, E típusú, 10 mm-es külső átmérő, 10 pk
€13.01 /csomag