Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP DE-5ST PA rögzítőgyűrű, E típusú, 6 mm külső átmérő, 100 pk | AE3KWF 5DV19

ROTOR CLIP DE-5ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 6 mm-es külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3KWF Modell: DE-5ST PAKereszthivatkozás: 5DV19
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
€7.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)11.30mm
Üres átmérő Ingyenes OD10.85mm
befejezFekete-foszfát
Illik a Groove Dia-hez.5mm
Megfelel a horony szélességének0.74mm
A tengely Dia számára.6mm
Ingyenes OD10.85mm
Groove Dia. Megértés-0.08mm
Horonyszélesség-tűrés+ 0.05 mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság120,000 psi
Vastagság0.7mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.02mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP DE-5ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 6 mm-es külső átmérő, 100 pk
€7.03 /csomag