Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP DE-3.2SA Rögzítőgyűrű, E típusú, 4mm külső átmérő, 10Pk | AE3FQX 5DA34

ROTOR CLIP DE-3.2SA rögzítőgyűrű, E típusú, 4 mm-es külső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3FQX Modell: DE-3.2SAKereszthivatkozás: 5DA34

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)7.30mm
Üres átmérő Ingyenes OD6.90mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.3.20mm
Megfelel a horony szélességének0.64mm
A tengely Dia számára.4mm
Ingyenes OD6.90mm
Groove Dia. Megértés-0.06mm
Horonyszélesség-tűrés+ 0.04 mm
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság100,000 psi
Vastagság0.6 mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.02mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP DE-3.2SA rögzítőgyűrű, E típusú, 4 mm-es külső átmérő, 10 pk
€2.38 /csomag