Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP DE-24ST PA rögzítőgyűrű, E típusú, 25 mm külső átmérő, 10 db | AE3KXA 5DV37

ROTOR CLIP DE-24ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 25 mm-es külső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3KXA Modell: DE-24ST PAKereszthivatkozás: 5DV37

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)44.60mm
Üres átmérő Ingyenes OD43.50mm
befejezFekete-foszfát
Illik a Groove Dia-hez.24mm
Megfelel a horony szélességének2.05mm
A tengely Dia számára.25mm
Ingyenes OD43.50mm
Groove Dia. Megértés-0.13mm
Horonyszélesség-tűrés+ 0.08 mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC46-54
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság2mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.03mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP DE-24ST PA rögzítőgyűrű, E stílusú, 25 mm-es külső átmérő, 10 pk
€11.91 /csomag