Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP DE-2.3SA Rögzítőgyűrű, E stílusú, 3mm külső átmérő, 10Pk | AE3FQW 5DA32

ROTOR CLIP DE-2.3SA rögzítőgyűrű, E típusú, 3 mm-es külső átmérő, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3FQW Modell: DE-2.3SAKereszthivatkozás: 5DA32
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
€2.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)6.30mm
Üres átmérő Ingyenes OD5.90mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.2.30mm
Megfelel a horony szélességének0.64mm
A tengely Dia számára.3mm
Ingyenes OD5.90mm
Groove Dia. Megértés-0.06mm
Horonyszélesség-tűrés+ 0.04 mm
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC48-53
Szakítószilárdság100,000 psi
Vastagság0.6 mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.02mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP DE-2.3SA rögzítőgyűrű, E típusú, 3 mm-es külső átmérő, 10 pk
€2.24 /csomag