Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIPP BE-75ST PA rögzítőgyűrű, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 25 pk | AE3EPC 5CU23

ROTOR CLIP BE-75ST PA rögzítőgyűrű, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3EPC Modell: BE-75ST PAKereszthivatkozás: 5CU23
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
€16.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajlított E stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)1.140 "
Üres átmérő Ingyenes OD1.120 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.015 "
Illik a Groove Dia-hez.0.580 "
Megfelel a horony szélességének0.085 "
A tengely Dia számára.3 / 4 "
Ingyenes személyi igazolvány0.574 "
Ingyenes OD1.120 "
Groove Dia. Megértés+0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP BE-75ST PA rögzítőgyűrű, 3/4 hüvelykes külső átmérő, 25 pk
€16.42 /csomag