SILVER KING 10314-89PT készlet láb 4 hüvelyk méret W/Pads Skmcd1P/Sk | CU2XWL 28ZU92

SILVER KING 10314-89PT készlet láb, 4 hüvelykes méret W/Pads Skmcd1P/Sk

Cikkszám: CU2XWL Modell: 10314-89PTKereszthivatkozás: 28ZU92
€666.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLábkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SILVER KING 10314-57 Kit 6 hüvelykes méretű láb | CU2XWK 28ZV90 10314-57Láb€796.69
ajánlatkérés
SILVER KING 22928S Bal lábszárvédő készlet | CU2XWM 43EH95 22928Skészlet€70.00
ajánlatkérés
SILVER KING 62638S lábtartó bal és jobb készlet | CU2XWN 43EJ06 62638SLábkészlet€416.85
ajánlatkérés
SILVER KING 22927S jobb lábszárvédő készlet | CU2XWP 43EH94 22927Skészlet€63.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SILVER KING 10314-89PT készlet láb, 4 hüvelykes méret W/Pads Skmcd1P/Sk
€666.36 /Mértékegység