Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIPP BE-62ST PA rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk | AE3EPB 5CU21

ROTOR CLIP BE-62ST PA rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE3EPB Modell: BE-62ST PAKereszthivatkozás: 5CU21
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
€56.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajlított E stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)0.960 "
Üres átmérő Ingyenes OD0.940 "
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.015 "
Illik a Groove Dia-hez.0.485 "
Megfelel a horony szélességének0.077 "
A tengely Dia számára.5 / 8 "
Ingyenes személyi igazolvány0.480 "
Ingyenes OD0.940 "
Groove Dia. Megértés+0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP BE-62ST PA rögzítőgyűrű, 5/8 hüvelykes külső átmérő, 100 pk
€56.57 /csomag