ROTHENBERGER 63006 Csővágó gép 1/2 - 4 In | AD7JQB 4ETA1

ROTHENBERGER 63006 csőmenetvágó gép 1/2 - 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD7JQB Típus: 63006Kereszthivatkozás: 4ETA1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,372.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható csőfűző gép
erősítők10
KapacitásCső 1/2 "- 4", csavar 3/8 "- 2"
ChuckKalapács típus, hátsó bütyök
HP1.5
Hz50/60
Nincs terhelés RPM48 (1/2 "- 2") és 18 (2-1 / 2 "- 4")
Olajkapacitás0.5 gal.
Teljes hossz31 "
Teljes szélesség21 "
Fázis1
SzivattyúÖnfelszívó, állandó átfolyású gerotor fejen keresztül olajozással
IrányváltóNem
KapcsolótípusBe / Ki kapcsoló az integrált lábkapcsolóval
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 144.9
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)92.71
HS-kód8459708080
Származási országTH

Termék részletek:

    • Sebességek száma (2)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKapacitásHPNincs terhelés RPMTeljes hosszTeljes szélességKapcsolótípusÁr
ROTHENBERGER 63005 csőmenetvágó gép 1/2 - 2 hüvelykes | AD7JPX 4ERZ4 6300510Cső 1/2 "- 2", csavar 1/4 "- 1-1 / 2"14021 "17 "Be / Ki kapcsoló az integrált lábkapcsolóval€6,181.02
ROTHENBERGER 71453 csőmenetvágó gép 1/2 - 1-1/4 In | AD7JQD 4ETA3 714537.5Cső 1/2 "-tól 1-1 / 4" -ig115 a 2517 "14 "Elektronikus nyomógomb előre irányítva€1,926.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTHENBERGER 63006 csőmenetvágó gép 1/2 - 4 hüvelykes
€16,372.67 /Mértékegység