ROTHENBERGER 71453 csőmenetvágó gép 1/2 - 1-1/4 In | AD7JQD 4ETA3

ROTHENBERGER 71453 csőmenetvágó gép 1/2 - 1-1/4 In

Raktáron
Tétel: AD7JQD Típus: 71453Kereszthivatkozás: 4ETA3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,926.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható csőfűző gép
erősítők7.5
KapacitásCső 1/2 "-tól 1-1 / 4" -ig
HP1
Hz50/60
Nincs terhelés RPM15 a 25
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség14 "
Fázis1
IrányváltóNem
KapcsolótípusElektronikus nyomógomb előre irányítva
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.9375
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)65.53
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8459708080
Származási országES

Termék részletek:

    • Sebességek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKapacitásHPNincs terhelés RPMTeljes hosszTeljes szélességKapcsolótípusÁr
ROTHENBERGER 63005 csőmenetvágó gép 1/2 - 2 hüvelykes | AD7JPX 4ERZ4 6300510Cső 1/2 "- 2", csavar 1/4 "- 1-1 / 2"14021 "17 "Be / Ki kapcsoló az integrált lábkapcsolóval€6,181.02
ROTHENBERGER 63006 Csővágó gép 1/2 - 4 In | AD7JQB 4ETA1 6300610Cső 1/2 "- 4", csavar 3/8 "- 2"1.548 (1/2 "- 2") és 18 (2-1 / 2 "- 4")31 "21 "Be / Ki kapcsoló az integrált lábkapcsolóval€16,372.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTHENBERGER 71453 csőmenetvágó gép 1/2 - 1-1/4 In
€1,926.42 /Mértékegység