Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF661 egytárcsás fix szemű 3/16 hüvelykes teljes hossz 1 7/16 hüvelyk | AD7PDQ 4FRZ6

RONSTAN RF661 egytárcsás fix szem, 3/16 hüvelykes teljes hossz 1 7/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7PDQ Modell: RF661Kereszthivatkozás: 4FRZ6
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
€24.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy csiga
Esetmennyiség1
Szem belül Dia.3 / 16 "
A szem szélessége3 / 16 "
befejezRozsdamentes acél
Magasság13 / 32 "
Anyag316SS
Max. Betöltés330 font
Teljes hossz1.437 "
Dia kötél.3 / 16 "
Tárcsa kívül Dia.3 / 4 "
Méret1.437 "
típusRögzített szem
Kerékátmérő3 / 4 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483509040
Származási országAU

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMax. BetöltésTeljes hosszDia kötél.MéretKerékátmérőSzélességÁr
RONSTAN RF185 egytárcsás fix szemű, 2 hüvelykes hosszúság | AD7PFN 4FTA1 RF18535 / 64 "660 font2"5 / 16 "2"1.125 "1.12 "€40.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF661 egytárcsás fix szem, 3/16 hüvelykes teljes hossz 1 7/16 hüvelyk
€24.74 /Mértékegység