Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RONSTAN RF1759 rostos kötélhajtó tárcsazonosító 11/32 hüvelyk | AD7PCM 4FRW7

RONSTAN RF1759 tekercs szálas kötéltárcsa Id 11/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7PCM Modell: RF1759Kereszthivatkozás: 4FRW7
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
€10.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhorgonyos táska
Csapágy típusCsapágy nélküli
Blokk anyagÖntött acetil
Valamire tervezveRostos kötél
Max. Kábel mérete9 / 16 "
Szerelő furat átmérője.11 / 32 "
Dia kötél.9 / 16 "
Kerekek Dia belsejében.11 / 32 "
KötőanyagAcetál
Tárcsa kívül Dia.1-15 / 16 "
Tárcsa szélessége19 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8483509040
Származási országAU

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusSzerelő furat átmérője.Dia kötél.Ár
RONSTAN RF1765 Rostos kötél tárcsahenger Od 2-5 / 8 hüvelyk | AD7PCG 4FRW2 RF1765Csapágy nélküli11 / 32 "3 / 16 "€16.88
RONSTAN RF1741 Rostos kötélhajtású tárcsahüvely külső átmérője 3/4 hüvelyk | AD7PCH 4FRW3 RF1741Csapágy nélküli1 / 4 "1 / 4 "€3.64
RONSTAN RF1743 rostos kötélhajlítókerék külső átmérője 3/4 hüvelyk | AD7PCJ 4FRW4 RF1743Csapágy nélküli5 / 16 "1 / 4 "€2.96
RONSTAN RF578 rostos kötélhajtó kendő külső átmérője 1 hüvelyk | AD7PCK 4FRW5 RF578Csapágy nélküli1 / 4 "1 / 4 "€7.66
RONSTAN RF1751 szálas kötélkötő tárcsa külső átmérője 1-1 / 2 hüvelyk | AD7PCL 4FRW6 RF1751Csapágy nélküli11 / 32 "1 / 4 "€10.83
RONSTAN RF129 rostos kötélhajlítókerék külső átmérője 1-1 / 8 hüvelyk | AD7PCN 4FRW8 RF129Csapágy nélküli1 / 4 "5 / 16 "€7.66
RONSTAN RF251 Kerekű szálas kötéltengely külső átmérő 1-1/2 hüvelyk | AD7PCP 4FRW9 RF251Csapágy nélküli1 / 4 "5 / 16 "€8.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RONSTAN RF1759 tekercs szálas kötéltárcsa Id 11/32 hüvelyk
€10.16 /Mértékegység